曜日別特売

AC1200 MU-MIMO Wi-Fiルーター

AC1200 MU-MIMO Wi-Fiルーター - TP-LINK

802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し、最大で867Mbps(5GHz)+ 400Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術によって、ルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61487599ARCHER AC1200(JP)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする