日本緑十字社
ECOスイッチカバー
<国内生産>再生アクリル100%使用で一般バージン品と比較し、製造時のCO2排出量を71%削減しています。
(財)日本環境協会が認定するエコマーク商品です。
用途
誤操作防止対策として。
トラスコ品番
569-1299
材質/仕上
再生アクリル
質量(g)
48
取付方式
マグネットタイプ
エコマーク認定
認定
表示内容
無地
内径(mm)
80×40×34
エコマーク認定番号
23 118 001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498896
88100
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください