曜日別特売

スケジュールボード(マグネットシートタイプ)

スケジュールボード(マグネットシートタイプ) - 日本緑十字社スケジュールボード(マグネットシートタイプ) - 日本緑十字社

ロッカー等に貼れるスリムな予定表です。
曲面にも貼れます。
ロッカー等の空いているスペースが有効活用できるマグネットシートです。
シートなので、使わない場合もコンパクトに保管が可能です。
イレーザー・マーカー・トレイ付きです。
持ち運びも簡単です。
何度も貼れます。
ホワイトボード仕様なので、何度も書き消し可能です。

用途
行動予定管理様に。
ロッカー等スチール製の空いたスペースの活用に。
トラスコ品番354-6794セット内容マグネット付イレーザー×1、マーカーペン(赤・黒)×各1、マーカートレイ×1厚さ(mm)0.8材質/仕上基材:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)【板面】白質量(g)600縦(mm)600横(mm)370繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498144316056
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする