曜日別特売

フラッシュリング

フラッシュリング - 日本緑十字社フラッシュリング - 日本緑十字社フラッシュリング - 日本緑十字社フラッシュリング - 日本緑十字社

360℃光ってお知らせする事ができます。
導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。
点滅2種と点灯の3モード使用可能です。
防水性能IPX4です。
使用温度-10~+50℃迄対応可能です。
社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。

用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+50連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)モード切替点滅1/点滅2/連続点灯使用電池単4乾電池×2本防水性IPX4内容量1個
注意
※ヘルメットの形状により、取り付けができない場合がございます。
※使用時間は使用電池によって異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497697241005354-0295
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
61497706241006353-8786
6,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする