曜日別特売

コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式

コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 - 日本緑十字社コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 - 日本緑十字社コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 - 日本緑十字社コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 - 日本緑十字社

天井や階段等のコーナー用照明として最適です。
人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。
コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。
コーナーでなくても使用可能です。

用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6212セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)56材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)40縦(mm)約73色温度(K)6000~6500横(mm)約83使用電池単4乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色センサー角度調整(°)約60感知距離(m)センサー:約3内容量1個
注意
※ON/OFFスイッチはありません。
※乾電池を入れると自動的に作動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498738353041
1,100
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする