日本緑十字社
バルブ開閉札丸型
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
表示内容
調整開
材質/仕上
アルミ
取付方式
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
穴数
上部穴(5mm)×1ヶ所
厚さ(mm)
1
質量(g)
14
表示
両面表示
外径(mm)
80
内容量
1枚
注意
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497618
158081
80
赤
254-0751
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497627
158082
80
緑
254-0748
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497636
158083
80
青
254-0737
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください