くるっと3D数字札

くるっと3D数字札 - 日本緑十字社くるっと3D数字札 - 日本緑十字社くるっと3D数字札 - 日本緑十字社くるっと3D数字札 - 日本緑十字社くるっと3D数字札 - 日本緑十字社くるっと3D数字札 - 日本緑十字社

4個セットの商品です。
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。
「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。
「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。
ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。
数字の更新に札本体の脱着は不要です。

用途
無災害記録表に。
来場者数などの掲示に。
温度やWBGT指数などの掲示に。
年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)16文字内容数字取付方式マグネットタイプ内容4個1組縦(mm)88横(mm)53内容量1組
注意
※数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(
※中央のパーツ除く)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499334413203
7,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする