曜日別特売

2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS

2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS - 日本緑十字社2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS - 日本緑十字社2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS - 日本緑十字社2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS - 日本緑十字社2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS - 日本緑十字社

ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。
ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。

用途
区画整理に。
立入制限箇所の区分けに。
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
材質/仕上
質量(kg)
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497645141131330【ベース】黒【ポール】黄/黒ポール:スチール、ベース:スチール、ヘッド:ABS樹脂8.7321-8377960
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61498817141132-【ベース】シルバー【ポール】シルバーポール:ステンレス、ベース:ステンレス・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ヘッド:ABS7.1350-6191972
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6149881714113226424504141132141132 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 264245042WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製日本緑十字社1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする