日本緑十字社
サインスタンド
無地板が付属された自立式のサインスタンドです。
ベースは安定感抜群のコンクリート製です。
用途
施設出入口に。
トラスコ品番
824-8139
セット内容
無地プレート
寸法(mm)
1250×280(スタンド)
材質/仕上
枠:スチール、プレート:硬質塩化ビニール、ベース:コンクリート他
質量(kg)
14
色
白
タイプ
【ベース】コンクリート
取付方式
自立式
全高(mm)
1250
ベース寸法(mm)
280×280
表示内容
無地
ベース
付
本体幅(mm)
280
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497496
114091
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません