カーボーイ
すべり止めポイントテープ
貼るだけですべり止め効果を発揮します。
用途
ソファに。
すのこに。
座椅子に。
材質
PVC
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
主な用途
滑り止め
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499420
162
うす茶
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61499429
163
こげ茶
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
61499438
164
白
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください