曜日別特売

チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica

チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)
(3件のレビュー)

気になるスポンジ・まな板・ふきんをしっかり除菌できる食器用洗剤・これ1本で、スポンジ、まな板、ふきんまで除菌できます*すべての菌を除菌するわけではありません・食器洗いのついでに、かけて流すだけで簡単除菌!・油汚れがサラサラ落とせます・フレッシュシトラスグリーンの香りです

注意
※すべての菌を除菌するわけではありません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面61490636-1個(710mL)つめかえ用
オープン
489
538(税込)
当日出荷
正面61490654-1個(530mL)つめかえ用
オープン
299
329(税込)
当日出荷
正面26578222-1本(220mL)液体
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61490636
2025-11-26
用途: 日常使いに
運輸・通信業

家内に頼まれて購入。特に問題なく使えてます。
モノタロウの品揃えの多さに感謝

対象商品 : 26578222
2025-10-15
用途: ハサミ、カッター-芝刈りハサミの洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

微々な洗浄にとても良く汚れが落ち、この洗剤以外に見当たらない、

対象商品 : 26578222
2022-10-19
用途: 食器洗浄
株式会社 小野山工業建設業・工事業

すっきりしたデザインで気に入りました。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする