節水シャワーヘッド ナノシルクスパ

節水シャワーヘッド ナノシルクスパ - インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパ - インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパ - インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパ - インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパ - インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパ - インターベース
(1件のレビュー)

〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!
〇節水効果 最大60%(ミストモード時)
〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!
〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。

用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61489884IB-264
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: シャワー
教育・研究機関

節水シャワーヘッドが壊れ、何年かぶりに新調しました。
替えのパッキン等の部品も数セット入っており、水量もボタンの強弱ひとつで調整できたり、節水シャワーヘッドもこの数年の間に進化していると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする