bitstrong
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリー
用途
無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート
幅(mm)
166
電圧(V)
12、スタンバイ:13.5-13.8
充電電圧(V)
(バルク充電時)14.1-14.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61491659
BS-UPS-6GFM38
197
12
181
38(10時間率)
9.5
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61491668
BS-UPS-6GFM65
350
20
179
65(10時間率)
13
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください