Combi直接触れないペーパーシートPS12S
抱っこしながら片手で広げて敷けます。
水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。
引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。
裏表がわかる印刷が入っております。
施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。
(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。
質量(kg)0.33(1袋当たり)
材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
内容量1セット(10袋×70枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |