充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進

●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ!
●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。
●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。
●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)

用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89モーターブラシモーター(480-800rpm)調整範囲(mm)55-160バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー使用環境温度(℃)5-50充電時間(分)約60使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※機種・サイズをよく確認してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61495387SCB-180
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする