ユニット
メッシュ標識(ピクト3連)
上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。
メッシュ素材だから強風対策にも最適です。
用途
単管等に。
高所や強風箇所の設置に。
仕様
ハトメ穴6箇所、ヒモ付
材質/仕上
メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ:アルミ
質量(g)
630
取付方式
単管取付
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499754
343-35
107-7518
KY危険を予知して安全作業
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61499770
343-36
105-5406
5s運動実施中
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません