ユニット
風抜けメッシュ標識
風抜けのいいメッシュタイプです。
横すべりしにくい新設計です。
取付簡単です。
用途
単管等に。
高所や強風箇所の設置に。
仕様
反射タイプ、ホック止め、ハトメ付
材質/仕上
ポリエステル
質量(g)
260
取付方式
単管取付
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499045
341-92
106-3233
進入禁止マーク
¥
7,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
61499054
341-93
106-1743
進入禁止
¥
7,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください