ユニット
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
注意喚起に最適です。
高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
厚さ(mm)
0.22
材質/仕上
ポリエステル樹脂フィルム
長さ(m)
10
特性
高輝度反射
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
幅(mm)
色
摘要
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499158
374-77
-
739-5663
45
白
高輝度反射・粘着シール
¥
12,100
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61499167
374-80
-
739-5671
45
オレンジ
高輝度反射・粘着シール
¥
12,100
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61499176
374-83
-
739-5680
45
オレンジ/黒
オレンジ部分高輝度反射・粘着シール
¥
13,200
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
61499806
374-78
-
107-7527
90
白
高輝度反射・粘着シール
¥
24,200
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61499815
374-79
-
107-8620
150
白
高輝度反射・粘着シール
¥
39,600
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61499824
374-81
-
107-8118
90
オレンジ
高輝度反射・粘着シール
¥
24,200
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61499840
374-82
-
107-7537
150
オレンジ
高輝度反射・粘着シール
¥
39,600
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61499849
374-84
-
105-5310
90
オレンジ/黒
オレンジ部分高輝度反射・粘着シール
¥
26,400
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61499858
374-85
-
107-8033
150
オレンジ/黒
オレンジ部分高輝度反射・粘着シール
¥
44,000
¥
33,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60878478
374-83【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
739-5680
45
オレンジ/黒
オレンジ部分高輝度反射・粘着シール
¥
13,200
¥
9,998
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません