法令許可票無地板

法令許可票無地板 - ユニット

工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
記入用白無地板です。

用途工事現場での掲示に。仕様穴4スミトラスコ品番106-6477寸法(mm)400×500材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)200内容白無地内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499036302-902
970
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする