ユニット
法令許可票 枠のみ
工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
記入用黒枠線入り無地板です。
用途
工事現場での掲示に。
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
106-1725
寸法(mm)
400×500
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
200
内容
黒枠線入無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499027
302-100
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください