メッシュ横断幕

メッシュ横断幕 - ユニットメッシュ横断幕 - ユニット

風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。
4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です。
高所強風対策に最適です。
標識文字を際立たせたシンプルなデザインにインパクトあるカラーリングです。
またインクジェット出力したシートを切り抜きメッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります。

用途
単管等に。
高所や強風箇所の設置に。
材質/仕上メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ:アルミ質量(g)1700取付方式横断幕内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499779352-37105-5347今日も無事故でがんばろう
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61499788352-38105-5417KY危険を予知して安全作業
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする