ユニット
ワンタッチ取付標識 大型
プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。
用途
倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。
材質/仕上
ビニールターポリン
取付方式
プラバーやコーンバー、単管等に
仕様
面ファスナー付
寸法(mm)
605×850
質量(g)
250
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499210
809-514
フォークリフト作業区域
605×850
106-3324
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
61499219
809-515
フォークリフト運転作業中
605×850
105-8524
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください