道路用標識

道路用標識 - ユニット

建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。

用途建設現場での仮設設置用に。トラスコ品番106-1658寸法(mm)600Φ材質/仕上鉄板(普通山)質量(kg)2.3文字内容最高速度20取付方式上下10mmΦ穴、ボルト止めタイプ表示片面表示内容量1枚
注意
※公道では使用出来ません。
※ポール取付用フリーリングは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499194395-3720A
10,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする