ユニット
輪止め厳守標識
輪止め厳守を促す、注意標識です。
用途
倉庫、トラックヤード等への設置に。
トラスコ品番
106-0057
寸法(mm)
300×450×1.2厚
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
文字内容
輪止め厳守
質量(g)
150
取付方式
2.5mmΦ穴4スミ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499228
813-96
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください