ユニット
交通構内標識
(1件のレビュー)
壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途
倉庫内の制限速度表示に。
寸法(mm)
600×450×2厚
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
490
取付方式
2.5mmΦ穴4スミ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499246
833-201
106-3323
制限速度10 MAXIMUM SPEED
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61499255
833-202
105-8535
制限速度15 MAXIMUM SPEED
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61499264
833-203
106-1661
制限速度20 MAXIMUM SPEED
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61499280
833-204
106-4854
制限速度○ MAXIMUM SPEED
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください