ユニット
月行事予定表
水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。
寸法(mm)
900×1800×9.3厚(受部分67.5mm厚)
質量(kg)
約12
質量(g)
0
材質(表面)
ホーローホワイトボード
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499079
373-34
月予定表・月度・日曜・記事(横書)
114-0166
¥
95,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61499088
373-36
月行事予定表・日曜・記事・備考(縦書)
114-0085
¥
95,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください