日本緑十字社
標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。
手で切ることができます。
のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途
工場内等での注意喚起に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
材質/仕上
基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)
95
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
10
粘着力
5.1/25mm
粘着力(N/10mm)
2.04
引張強度(N/25mm)
162.75
引張強度(N/10mm)
65.1
内容量
1巻
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
353-8744
353-8749
353-8752
353-8763
353-8779
353-8801
354-0303
354-0312
354-0353
表示内容
選択してください
さわるな危険
ペンキぬりたて
回転物注意
土足禁止
指差確認
故障中使用禁止
禁煙
足もと注意
頭上注意
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497715
262141
353-8744
頭上注意
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61497724
262142
354-0353
足もと注意
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61497740
262143
353-8763
回転物注意
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497749
262144
353-8752
ペンキぬりたて
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497758
262145
353-8779
指差確認
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
61497767
262147
354-0312
土足禁止
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61497776
262148
353-8801
さわるな危険
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61497785
262149
354-0303
故障中使用禁止
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61497794
262150
353-8749
禁煙
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください