日本緑十字社
工事幕(マンホール屏風)
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途
作業現場などにおける注意喚起に。
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様
2面式
トラスコ品番
113-8642
寸法(mm)
(1面)800×1000
材質/仕上
幕:布、枠:スチール
質量(kg)
6.9
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497505
129040
-
¥
23,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19314736
129040【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
23,000
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください