日本緑十字社
熱中症予防対策商品 汗取りシート ”汗ピタッと”
帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。
粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。
用途
不快な汗のブロックに。
トラスコ品番
392-1049
材質/仕上
不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープ
色
白
サイズ
約250×35×2(1枚のサイズ)
質量(g)
36
タイプ
シート
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499998
375818
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください