曜日別特売

懸垂幕

懸垂幕 - 日本緑十字社

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。

用途当該情報の明示、啓発に。セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC質量(g)440取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)1500横(mm)450生地厚(mm)0.38内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497609124072223-9571ドローン作業中
5,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
61497654124055254-0742塔槽内作業中
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6149765412405526119679124055124055 垂れ幕 懸垂幕 塔槽内作業中 黄 幕55 1500×450mm ターポリン 日本緑十字社 26119679垂れ幕 懸垂幕 塔槽内作業中 黄 幕55 1500×450mm ターポリン日本緑十字社1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする