日本緑十字社
フルハーネス用反射ベルト
装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。
用途
フルハーネス用の反射帯として。
職務や役職などの識別に。
寸法(mm)
【反射面】200×50
材質/仕上
反射面:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
質量(g)
46
本体サイズ(mm)
200×130
質量(g/枚)
23
内容量
1着
注意
※面ファスナーのとめ方で多少の調節はできますが、50mm幅のベルトに使用されるのがおすすめです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498537
238251
353-4295
ホワイト
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
61498546
238252
353-4272
イエロー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498555
238253
353-4268
オレンジ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498564
238254
353-5775
ブルー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください