マルチサインボード

マルチサインボード - 日本緑十字社マルチサインボード - 日本緑十字社マルチサインボード - 日本緑十字社マルチサインボード - 日本緑十字社マルチサインボード - 日本緑十字社

A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
上下を開いてコーンに被せたり、下だけ開いてあらゆる場所に置くことができます。

用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。トラスコ品番353-8759材質/仕上PVC質量(kg)1.8ホワイト表示両面表示縦(mm)500横(mm)360表示寸法(mm)(対応)297×420(A3)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498038367031
8,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする