曜日別特売

ヘルメット用ラインテープ(反射)

ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射) - 日本緑十字社

視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。

用途ヘルメット用のラインテープに。長さ(mm)700幅(mm)5厚さ(mm)0.17材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系質量(g)10タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ取付方式貼付タイプ粘着力(N/25mm)24.5内容量1組(10枚)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499919235401355-2095反射白
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61499928235402355-2100反射赤
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61499937235403355-2102反射黄
1,580
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
61499946235404355-2118反射オレンジ
1,580
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
61499955235405355-2104反射緑
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61499964235406355-2120反射青
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61499980235414355-2113反射明るい青
1,580
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
61499989235415355-2122反射黒
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする