日本緑十字社
ミラー電柱取り付け金具
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。
付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途
電柱に取付たい場合に。
付属品
取り付けバンド2本付
セット内容
取り付けバンド×2本
材質/仕上
炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)
電柱:130×390
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
支柱(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498047
277601
ポール径76.3mmΦ用
354-0328
4.5
76.3Φ×340
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61498056
277602
ポール径89.1mmΦ用
353-8769
5.1
89.1Φ×340
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください