無災害記録表

無災害記録表 - 日本緑十字社無災害記録表 - 日本緑十字社無災害記録表 - 日本緑十字社無災害記録表 - 日本緑十字社無災害記録表 - 日本緑十字社

無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。
本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。
本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。
必要なマグネット札は全て付属しています。

用途職場の無災害活動に。付属品壁面設置用金具セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具材質本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄厚さ(mm)20、(色札・数字札マグネット)0.8寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数縦(mm)600横(mm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499368413101
28,800
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする