曜日別特売

メガスタンド

メガスタンド - 日本緑十字社メガスタンド - 日本緑十字社メガスタンド - 日本緑十字社メガスタンド - 日本緑十字社メガスタンド - 日本緑十字社メガスタンド - 日本緑十字社メガスタンド - 日本緑十字社メガスタンド - 日本緑十字社

プラスチック製品なのでさびません。
従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。
注水・注砂両方対応のタンク付です。
持ち運びに便利な持ち手付です。
反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。
その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。

用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。付属品チェイン取り付け用フック付き材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC質量(kg)1.08ポール:黄高さ(mm)930台の高さ(mm)110台の直径(Φmm)255ポール径(Φmm)167色(ベース)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498774141101350-6210
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
61498790141102350-6171
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498799141103350-6183
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498808141104350-4569
9,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする