日本緑十字社
誘導棒(軽量バトン)
軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
用途
誘導に。
トラスコ品番
354-0316
長さ(mm)
530
材質/仕上
パイプ部:塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部:ABS樹脂
色
赤
質量(g)
86
径(mm)
40
内容量
1本
注意
※発光しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498099
353095
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください