フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示

フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示 - 日本緑十字社フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示 - 日本緑十字社フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示 - 日本緑十字社

日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。
市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。

用途ドローン作業の周知に。トラスコ品番227-1442セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付厚さ(mm)25(折りたたみ時)材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.1高さ(mm)580(使用時)タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付奥行(mm)295(使用時)縦(mm)600横(mm)280表示内容ドローン作業中表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記内容量1台
注意
※飛行禁止区域におきましては、必ず飛行許可承認の届出が必要です。
※ペットボトルの形状が特殊な場合装着できない場合があります。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
※ペットボトルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497600337252
6,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする