工事用撮影用ホワイトボード

工事用撮影用ホワイトボード - 日本緑十字社工事用撮影用ホワイトボード - 日本緑十字社工事用撮影用ホワイトボード - 日本緑十字社

持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。
立て掛けるための金具が付いています。

用途工事写真の撮影に。厚さ(mm)14セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ質量(kg)1.9【板面】白【枠】シルバー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498844289034無地506-1937
14,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498860289035工事名506-1932
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498869289036工事名・工種・撮影日506-1940
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする