曜日別特売

作業主任者職務標識

作業主任者職務標識 - 日本緑十字社

金属アーク溶接等限定技能講習が新設され、講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することができるようになりました。
労働安全衛生規則に基づく標識です。
作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。
法令による設置義務品です。

用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番569-1300セット内容両面テープ6枚厚さ(mm)1材質/仕上硬質塩化ビニール質量(g)380取付方式穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3表示内容金属アーク溶接等作業主任者の職務内容量1枚
注意
※ビスは別売です。
※お客様でのご用意になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6149888749520
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする