曜日別特売

安心クッションL字型2m 細

安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ安心クッションL字型2m 細 - カーボーイ

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。

用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型イエロー長さ(m)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499490AC-16718415
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61499499AC-17224622
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61499508AC-17737931
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする