カーボーイ
安心クッション STRONG L字型 90cm 極細
紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
形状
L字型
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
15
長さ(m)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499517
AC-187
イエロー
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61499535
AC-189
ブラック
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください