カーボーイ
安心クッション コーナー用 極細 2P 蓄光
明るい時は衝突事故対策のクッションで、暗くなったら発光で角を目立たせ、暗闇の誘導具の役割にもなります。
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
形状
コーナー型
色
蓄光黄緑
取付方式
貼付タイプ(粘着テープ付)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499465
588
1本
50
24
6
22
0.05
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61499474
589
1個
37
18
4
15
0.037
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください