カーボーイ
安心クッションSTRONGコーナー用 細
紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
形状
コーナー型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
長さ(m)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499569
AC-192
イエロー
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61499587
AC-194
ブラック
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください