リクライニングソファ用オットマン

リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマン - YAMAZEN(山善)

リクライニングソファに組み合わせる、足置き。別売の一人用ソファ(型番:FLS-62)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。一人でゆったりくつろぎ時間をサポート。
クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。脚をしっかり支えてくれる、幅60cmのゆったりサイズ。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。掃除もしやすい高脚設計。

用途足置き、オットマンとして。ソファースツール/椅子/イス/チェア/木製仕様座面下すき間(cm):11.5材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×38組立時間約30-40分素材座面高(cm)38座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×45内容量1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※カバーは外せません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500768FLS-62OT(GRG)グレージュ600×450×380600×4504.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500786FLS-62OT(BR)ブラウン600×450×380600×4504.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500795FLS-62OT(NV)ネイビー600×450×380600×4504.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500777FLS-62OT(GY)グレー600×450×380600×4504.5
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする