曜日別特売

レトロ調ソファ

レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)レトロ調ソファ - YAMAZEN(山善)

ヴィンテージ風デザインのレトロな雰囲気のソファ。座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。張地は合成皮革、背面もしっかり化粧仕上げ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。掃除もしやすい高脚タイプ。

用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室、カフェ、喫茶店などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き仕様座面下すき間(cm):16材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼製ばねブラック組立時間約30-40分内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※組立時にマイナスドライバーをご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500716FMS-63(BK)640×700×685
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61500707FMS-135(BK)1360×700×685
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする