曜日別特売

リクライニングソファ

リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)リクライニングソファ - YAMAZEN(山善)

一人でゆったりくつろぐ、ロータイプソファ。好みの角度にリクライニングできるハイバック仕様。クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。奥行60cm、ゆったりあぐらもかける深めのサイズ。
背もたれは6段階でリクライニング可能。首元も14段階で細かく角度調整可能。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。
別売のオットマン(型番:FLS-62OT)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。

用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア仕様座面下すき間(cm):8材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×89-146×97-38組立時間約30-40分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×60内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※カバーの取り外しはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500926FLS-62(GRG)グレージュ
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500944FLS-62(BR)ブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500960FLS-62(NV)ネイビー
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500935FLS-62(GY)グレー
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする