YAMAZEN(山善)
3WAYソファー
1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。
用途
1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア
材質
フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5
素材
ファブリック
リクライニング
背もたれ14段階(水平時含む)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
76×45/96
内容量
1台
取扱説明書:
(0.48MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61500969
GAS-80(GY)
グレー
800×700~1100×225~570
135/225
76-×450/960
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
61500978
GAS-80(BR)
ブラウン
800×700~1100×225~570
135/225
76-×450/960
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください