曜日別特売

アルミフォールディング傘立て

アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立て - YAMAZEN(山善)

前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。
引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。

用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5材質本体:アルミニウム、トレー:ABS内容量1台
取扱説明書:(1.19MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500804KAUR-12(NA)2.5ナチュラル&ホワイト12本(通常)31.5×26.5×48.5、(折りたたみ時)32×50×7
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61500820KAUR-12(BR)2.5ブラウン&ブラック12本(通常)31.5×26.5×48.5、(折りたたみ時)32×50×7
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61500829KAUR-24(NA)3.5ナチュラル&ホワイト24本(通常)57.5×26.5×48.5、(折りたたみ時)58×50×6
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61500838KAUR-24(BR)3.5ブラウン&ブラック24本(通常)57.5×26.5×48.5、(折りたたみ時)58×50×6
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする