曜日別特売

壁付きチェスト用【天板】

壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)壁付きチェスト用【天板】 - YAMAZEN(山善)

「壁付きチェスト」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材は塩化ビニル樹脂化粧繊維板で、重さもありしっかりしています。天板裏には突起があり、横ずれを防止。
水にも強く、濡れても水をはじいてササッとお手入れ可能。角は丸みのあるやさしいデザイン。載せた後の天板耐荷重:10kg

用途壁付きチェスト用天板パーツ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
注意
※本ページは「天板のみ」の販売ページです。チェスト本体は付いておりません。
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください。
※チェストを複数台並べる際、天板およびチェストの製造誤差により、同じ段数でも水平にならない可能性があります。
※横幅が長くなるにつれて四隅に反りが出る可能性があります。
※「中が透けない 収納ケース モジュールケース 4個組 キャスター付き」には使えません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501170MDCT-3439(AIV)1枚2Aアイボリー(木目調)スリム34×39×2
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
61501179MDCT-3439(OAK)1枚2オーク(木目調)スリム34×39×2
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
61501188MDCT-3439(ABR)1枚2Aブラウン(木目調)スリム34×39×2
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
61501197MDCT-5439(AIV)1枚3Aアイボリー(木目調)ワイド54×39×2
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
61501206MDCT-5439(OAK)1枚3オーク(木目調)ワイド54×39×2
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
61501215MDCT-5439(ABR)1枚3Aブラウン(木目調)ワイド54×39×2
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162251MDCT-3439R(EWH)1枚2ホワイト(無地)スリム用34×39×2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162260MDCT-3439R(GG)1枚2グレージュ(無地)スリム用34×39×2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162269MDCT-3439R(CG)1枚2チャコールグレー(無地)スリム用34×39×2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162278MDCT-5439R(EWH)1枚3ホワイト(無地)ワイド用54×39×2
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
13162287MDCT-5439R(GG)1枚3グレージュ(無地)ワイド用54×39×2
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162296MDCT-5439R(CG)1枚3チャコールグレー(無地)ワイド用54×39×2
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162305MDCT-343439R(AIV)1セット4Aアイボリー(木目調)スリム+スリム用69×39×2
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162321MDCT-343439R(OAK)1セット4オーク(木目調)スリム+スリム用69×39×2
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162330MDCT-343439R(ABR)1セット4Aブラウン(木目調)スリム+スリム用69×39×2
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162339MDCT-343439R(EWH)1セット4ホワイト(無地)スリム+スリム用69×39×2
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162348MDCT-343439R(GG)1セット4グレージュ(無地)スリム+スリム用69×39×2
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162357MDCT-343439R(CG)1セット4チャコールグレー(無地)スリム+スリム用69×39×2
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162366MDCT-345439R(AIV)1セット5Aアイボリー(木目調)スリム+ワイド用88×39×2
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
13162391MDCT-345439R(ABR)1セット5Aブラウン(木目調)スリム+ワイド用88×39×2
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
13162400MDCT-345439R(EWH)1セット5ホワイト(無地)スリム+ワイド用88×39×2
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162409MDCT-345439R(GG)1セット5グレージュ(無地)スリム+ワイド用88×39×2
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162418MDCT-345439R(CG)1セット5チャコールグレー(無地)スリム+ワイド用88×39×2
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162427MDCT-545439R(AIV)1セット6Aアイボリー(木目調)ワイド+ワイド用108×39×2
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
13162436MDCT-545439R(OAK)1セット6オーク(木目調)ワイド+ワイド用108×39×2
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162445MDCT-545439R(ABR)1セット6Aブラウン(木目調)ワイド+ワイド用108×39×2
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
13162470MDCT-545439R(GG)1セット6グレージュ(無地)ワイド+ワイド用108×39×2
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
13162479MDCT-545439R(CG)1セット6チャコールグレー(無地)ワイド+ワイド用108×39×2
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13162375MDCT-345439R(OAK)1セット5オーク(木目調)スリム+ワイド用88×39×2
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
13162461MDCT-545439R(EWH)1セット6ホワイト(無地)ワイド+ワイド用108×39×2
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする